text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift d.60xH30mm korreling 80 korund schacht-d. 6 mm PFERD


Korund A. Met lamellen met schuurmiddel op onderlaag. Voor fijn slijpwerk aan grotere radii in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Bewerking van kleinere en moeilijk toegankelijke oppervlakken in de container- en apparatenbouw. Bewerking van armaturen van non-ferro- en lichtmetalen. Voor universeel gebruik van grof slijpen tot polijsten. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 2C473468
Max. toerental (1/min) 12700
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 12700
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 2C473468
EAN 4007220155448
UBB 500581343265
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44509086
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.