text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift d.50xH30mm korreling 60 korund schacht-d. 6 mm PROMAT


Hoogwaardig slijpgereedschap met korundbestrooide weefsellamellen. Kunstharsbinding. Universeel toepasbaar. Geschikt voor de bewerking van vormdelen, radiussen en moeilijk toegankelijke oppervlakken in de gereedschaps-, apparaten-, en containerbouw. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 5V027946
Max. toerental (1/min) 15300
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Korrel type Corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 15300
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Korrel type Corundum
Merk Promat
Model 4000 841 469

Artikelnummers

Artikelnummer 5V027946
EAN 4015448761952
UBB 500582586383
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841469
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.