text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift d.50xH30mm korreling 60 combinatie vlies/korund schacht-d. PROMAT


Hoogwaardig slijpvlies. Lamellen van korundweefsel. Bijzonder geschikt voor gemiddeld slijpvermogen. Voor het verwijderen van oxide- en verflagen. Schuren en reinigen van metalen oppervlakken. Vooral door het slijpweefsel. Universeel bruikbaar. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 7L960117
Max. toerental (1/min) 13700
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 13700
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Merk Promat
Model 4000 841 763

Artikelnummers

Artikelnummer 7L960117
EAN 4015448531166
UBB 500583163299
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841763
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.