text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift d.50xH30mm korreling 100 combinatie vlies/korund schacht-d. PROMAT


Hoogwaardig slijpvlies. Lamellen van korundweefsel. Bijzonder geschikt voor gemiddeld slijpvermogen. Voor het verwijderen van oxide- en verflagen. Schuren en reinigen van metalen oppervlakken. Vooral door het slijpweefsel. Universeel bruikbaar. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 8D795997
Max. toerental (1/min) 13700
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 100
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 13700
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 100
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Merk Promat
Model 4000 841 764

Artikelnummers

Artikelnummer 8D795997
EAN 4015448531173
UBB 500583420368
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841764
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.