text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift d.40xH20mm korreling 60 vlies schacht-d. 6 mm PROMAT


RVS. Hoogwaardig slijpvlies met normale korund. Geschikt voor het reinigen van metalen oppervlakken evenals het verwijderen van vliegroest. Satineer- en finish-werkzaamheden. Verwijderen van dunne verflagen. Koel slijpen bij RVS. Voor een gelijkmatig slijpbeeld in de metaalsector. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 5B775104
Max. toerental (1/min) 17100
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 17100
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Merk Promat
Model 4000 841 770

Artikelnummers

Artikelnummer 5B775104
EAN 4015448531227
UBB 500582312962
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841770
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.