text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift d.40xH20mm korreling 60 korund schacht-d. 6 mm PFERD


Korund A. Met lamellen met schuurmiddel op onderlaag. Voor fijn slijpwerk aan grotere radii in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Bewerking van kleinere en moeilijk toegankelijke oppervlakken in de container- en apparatenbouw. Bewerking van armaturen van non-ferro- en lichtmetalen. Voor universeel gebruik van grof slijpen tot polijsten. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 8R450351
Max. toerental (1/min) 19100
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 19100
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 8R450351
EAN 4007220154625
UBB 500583601785
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44408066
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.