text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift d.20xH10mm korreling 80 korund schacht-d. 6 mm PROMAT


Hoogwaardig slijpgereedschap met korundbestrooide weefsellamellen. Kunstharsbinding. Universeel toepasbaar. Geschikt voor de bewerking van vormdelen, radiussen en moeilijk toegankelijke oppervlakken in de gereedschaps-, apparaten-, en containerbouw. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 5P781881
Max. toerental (1/min) 34750
Diameter 20
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Korrel type Corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 34750
Diameter 20
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Korrel type Corundum
Merk Promat
Model 4000 841 454

Artikelnummers

Artikelnummer 5P781881
EAN 4015448761891
UBB 500582551213
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841454
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.