text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift d.20xH10mm korreling 120 korund schacht-d. 6 mm PFERD


Korund A. Met lamellen met schuurmiddel op onderlaag. Voor fijn slijpwerk aan grotere radii in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Bewerking van kleinere en moeilijk toegankelijke oppervlakken in de container- en apparatenbouw. Bewerking van armaturen van non-ferro- en lichtmetalen. Voor universeel gebruik van grof slijpen tot polijsten. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 4S875330
Max. toerental (1/min) 38100
Diameter 20
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 120
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 38100
Diameter 20
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 120
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 4S875330
EAN 4007220292617
UBB 500582195235
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44400126
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.