text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Ventilator schijf SMT 626 Supra dm 125 mm granulatie 60 6 graden conisch vlek. staal


Zirkoniumkorund. Voor de bewerking van randen en lasnaden op RVS en staal. Gelijkmatig contactbeeld. Hoog slijpvermogen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer S0569.000.060
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Model SMT 626 Supra

Artikelnummers

Artikelnummer S0569.000.060
EAN 4014855011261
UBB 500501192180
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 321695
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.