text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fan-type schijf SMT 626 Supra dm 115 mm granulatie 60 6 graden conisch vlek. staal


Zirkoniumkorund. Voor de bewerking van randen en lasnaden op RVS en staal. Gelijkmatig contactbeeld. Hoog slijpvermogen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer S0574.000.060
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Materiaal drager Overig
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Model SMT 626 Supra

Artikelnummers

Artikelnummer S0574.000.060
EAN 4014855011148
UBB 240216459323
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 321694
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.