text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf SLTT Ceramic d. 125 mm korreling 40 plat RVS/staal LUKAS


Keramische korrel. Voor de bewerking van RVS en staal. Bijzonder robuust op de rand, op temperstaalsoorten, walshuidvlakken of gecoate oppervlakken. Gat 22,23 mm Ø

Artikelnummer 5K104463
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Keramiek
Merk Lukas
Model SLTT

Artikelnummers

Artikelnummer 5K104463
EAN 4027497504046
UBB 500582430103
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer A27201250400050A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.