Lamellenschijven
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
Lamellenschijven
4O381047
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
Lamellenslijpschijf POLIVLIES d.125xHmm korreling middel PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4O381047
Toepassing
Slijpen
Vorm
Gekromt midden
Dikte (mm)
19.05
Max. toerental (1/min)
12200
Diameter
125
Schijfdiameter (mm)
127
Opnameschacht (mm)
22.23
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Slijpen
Vorm
Gekromt midden
Dikte (mm)
19.05
Max. toerental (1/min)
12200
Diameter
125
Schijfdiameter (mm)
127
Opnameschacht (mm)
22.23
Korrel
180
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor asfalt
Nee
Geschikt voor baksteen
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor beton/betonsteen
Nee
Geschikt voor gewapend beton
Nee
Geschikt voor gietijzeren buis
Nee
Geschikt voor hardgesteente
Nee
Geschikt voor kalkzandsteen
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor natuursteen
Nee
Geschikt voor chamottesteen
Nee
Geschikt voor uitgewassen beton
Nee
Geschikt voor dakpan
Nee
Diamantschijf
Nee
Boringsdiameter
22.23
Geschikt voor hout
Nee
Komschijf
Nee
Korrel type
Corundum
Geschikt voor cellenbeton
Nee
Fijnheidsgraad
Medium
X-Lock-houder
Nee
Segmentatie
Geen
Materiaal achterplaat
Overig
Lamellenschijf
Ja
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4O381047
EAN
4007220748374
UBB
500582166442
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
44694112