text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf POLIVLIES d.115xHmm korreling MIDDEL PFERD


Korund A. Voor de bewerking van grote oppervlakken, bijv. van RVS. Fijn vlakslijpen, verwijderen van aanloopkleuren, lasnaadbewerking, finish-werkzaamheden na montage aan apparaten- en containerbouw. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 4J084472
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 19.05
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 19.05
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Schijfdiameter (mm) 114.3
Opnameschacht (mm) 22.23
Korrel 180
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Corundum
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Medium
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Ja
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 4J084472
EAN 4007220748343
UBB 500582100193
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44694102
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.