text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf POLIFAN Z PSF STEELOX d. 125 mm korreling Z-60 conisch RVS PFERD


Zirkoniumkorund. Voor universele slijptaken op RVS en staal. Met agressief verspaningsrendement en goede standtijd. Voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, afkanten en afbramen. Zelfs bij geringe aandrukkracht worden zeer goede slijpresultaten behaald. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 9F372503
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Zirkonia corundum
Merk Pferd
Model Z PSF STEELOX; Universal Line PSF

Artikelnummers

Artikelnummer 9F372503
EAN 4007220444078
UBB 500583795173
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 67766125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.