text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf POLIFAN CO SGP CURVE STEELOX d. 125 mm korreling 60 PFERD


Keramische korrel. Voor het bereiken van fijne oppervlakken op RVS en staal. Zwaar gereedschap met hoog verspaningsrendement. Extreem koele slijping. Optimale slijpresultaten zonder thermische werkstukbeschadiging. Gat Ø 22,23 mm Uitvoering M: Hoeklasradii > 5 mm, breedte aan de radius: 11 mm

Artikelnummer 0Q166950
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor keramiek Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Keramiek
Merk Pferd
Model CO SGP CURVE STEELOX; Special Line SGP
Type Polifan Flap Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q166950
EAN 4007220790168
UBB 500573812418
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 67689056
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.