text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf POLIFAN CO-COOL SG STEELOX d. 125 mm korreling 60 conisch PFERD


Keramische korrel met slijpactieve, koelende coating (COOL). Zelfslijpende keramische korrel waarborgt een optimaal werkresultaat op moeilijk te verspanen materialen zoals hooggelegeerd en roestbestendig staal, nikkelbasis- en titaanlegeringen. Voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, afkanten en afbramen van RVS, staal, walshuid, nikkelbasislegeringen en aluminiumlegeringen (hard). Gat 22,23 mm Ø

Artikelnummer 6E471578
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor keramiek Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Keramiek
Merk Pferd
Model CO-COOL SG STEELOX; Performance Line SG

Artikelnummers

Artikelnummer 6E471578
EAN 4007220793176
UBB 500582741145
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 67760625
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.