text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf POLIFAN A-COOL SG RVS+aluminium d. 125 mm korreling A-40 PFERD


Normale korund. Voor de bewerking van RVS en aluminium. Met slijpactieve coating. Voor slijptaken voor het bereiken van een hoge oppervlakkwaliteit bij een geringe warmtebelasting. Bijzonder koele slijping op slecht warmtegeleidende materialen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 7U256073
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Merk Pferd
Model A-COOL SG INOX + ALU; Performance Line SG

Artikelnummers

Artikelnummer 7U256073
EAN 4007220232927
UBB 500583295042
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 67754125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.