text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf POLIFAN A-COOL SG RVS+aluminium d. 125 mm korreling A-40 PFERD


Normale korund. Voor de bewerking van RVS en aluminium. Met slijpactieve coating. Voor slijptaken voor het bereiken van een hoge oppervlakkwaliteit bij een geringe warmtebelasting. Bijzonder koele slijping op slecht warmtegeleidende materialen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 5P707417
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Merk Pferd
Model A-COOL SG INOX + ALU; Performance Line SG
Type Polifan Flap Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 5P707417
EAN 4007220232910
UBB 500582550066
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 67654125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.