text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf d. 125 mm korreling 60 conisch RVS zirkoniumkorund PROMAT


Zirkoniumkorund. Bijzonder hoog verspaningsrendement snijcapaciteit en extreme standtijd bij gelegeerd, ongelegeerd en temperstaalsoorten, zeer harde non-ferrometalen, RVS. Uitermate geschikt voor grof- en tussenslijpen. Voor het bewerken van lasnaden, afbramen, vlakpolijsten, ontroesten en gietwerk poetsen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 5E956364
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Fijnheidsgraad Grof
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5E956364
EAN 4015448408895
UBB 500582392733
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841517
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.