text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Lamellenslijpschijf d. 125 mm korreling 40 conisch aluminium siliciumcarbide PROMAT


Siliciumcarbide. Speciale uitvoering voor de bewerking van non-ferrometalen zoals aluminium, messing, brons enz.. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 7R455438
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Silicone carbide
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7R455438
EAN 4015448760849
UBB 500583256010
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000840065
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.