text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf d. 125 mm korreling 80 plat RVS zirkoniumkorund PROMAT


Položka č. 9Q762413
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 80
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 80
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Fijnheidsgraad Grof
Merk Promat
Goederencode 68051000

Čísla materiálu

Položka č. 9Q762413
EAN 4015448878872
UBB 500583876270
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 4000843537
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.