Lamellenschijven
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
Lamellenschijven
3K950219
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
Lamellenslijpschijf d. 115 mm korreling 80 conisch staal/hout normale korund PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3K950219
Toepassing
Slijpen
Vorm
Overig
Max. toerental (1/min)
13300
Schijfdiameter (mm)
115
Korrel
80
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Slijpen
Vorm
Overig
Max. toerental (1/min)
13300
Schijfdiameter (mm)
115
Korrel
80
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Geschikt voor hout
Ja
Korrel type
Corundum
Fijnheidsgraad
Grof
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3K950219
EAN
4015448408758
UBB
500581773669
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
4000841503