text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf d. 115 mm korreling 60 conisch staal/hout normale korund PROMAT


Normale korund. Voor aluminium en zachte non-ferrometalen, gelegeerd en ongelegeerd staal, kunststoffen en hout. Uitermate geschikt voor grof- en tussenslijpen. Voor het bewerken van lasnaden, afbramen, vlakpolijsten, ontroesten en gietwerk poetsen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 1U695284
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Grof
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1U695284
EAN 4015448408741
UBB 500581224952
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841502
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.