text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Lamellenslijpschijf d. 115 mm korreling 60 conisch RVS keramische korrel Co PROMAT


Keramische korrel. Geschikt voor hooggelegeerd en roestbestendig staal, nikkelbasislegering, titaanlegeringen, aluminium en andere non-ferrometalen. Hoge schuurcapaciteit en lange standtijd bij vlak- en kantslijpen door de zelfscherpende keramische korrel. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 5G497542
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Keramiek
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5G497542
EAN 4015448682639
UBB 500582414024
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841057
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.