Lamellenschijven
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
Lamellenschijven
9H231376
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
Lamellenslijpschijf d. 115 mm korreling 40 conisch RVS zirkoniumkorund PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9H231376
Toepassing
Slijpen
Vorm
Overig
Max. toerental (1/min)
13300
Schijfdiameter (mm)
115
Korrel
40
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Slijpen
Vorm
Overig
Max. toerental (1/min)
13300
Schijfdiameter (mm)
115
Korrel
40
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Geschikt voor hout
Ja
Korrel type
Zirkonia corundum
Fijnheidsgraad
Grof
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9H231376
EAN
4015448408789
UBB
500583810832
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
4000841506