text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf d. 115 mm korreling 40 conisch RVS keramische korrel Co PROMAT


Keramische korrel. Geschikt voor hooggelegeerd en roestbestendig staal, nikkelbasislegering, titaanlegeringen, aluminium en andere non-ferrometalen. Hoge schuurcapaciteit en lange standtijd bij vlak- en kantslijpen door de zelfscherpende keramische korrel. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 7T469153
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 40
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 40
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Keramiek
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7T469153
EAN 4015448682622
UBB 500583276802
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841056
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.