text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf d. 115 mm korreling 120 conisch staal/hout normale korund PROMAT


Normale korund. Voor aluminium en zachte non-ferrometalen, gelegeerd en ongelegeerd staal, kunststoffen en hout. Uitermate geschikt voor grof- en tussenslijpen. Voor het bewerken van lasnaden, afbramen, vlakpolijsten, ontroesten en gietwerk poetsen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 6R491418
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 120
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 120
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Grof
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6R491418
EAN 4015448408765
UBB 500582895008
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841504
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.