text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf Action d. 125 mm korreling 80 conisch RVS zirkoniumkorund PROMAT


Zirkoniumkorund. Hoog verspaningsrendement snijcapaciteit en lange standtijd bij gelegeerde, ongelegeerde en temperstaalsoorten, zeer harde non-ferrometalen, RVS. Uitermate geschikt voor grof- en tussenslijpen. Voor het bewerken van lasnaden, afbramen, vlakpolijsten, ontroesten en gietwerk poetsen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 0Z020155
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 80
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 80
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Zirkonia corundum
Fijnheidsgraad Grof

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z020155
EAN 4015448882183
UBB 500573921722
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 4000844139
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.