text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenschijf 178 x 22,23 K120


Onze STANDARD 2in1 lamellenschijf biedt u de perfecte oplossing voor veelzijdig slijpen van staal en roestvrij staal. Dankzij het twee-in-één ontwerp kan deze lamellenschijf flexibel gebruikt worden, zonder in te boeten aan kwaliteit. En dankzij de lange levensduur en hoge slijpsnelheid kun je de klus sneller en effectiever klaren.

Artikelnummer 1S101821
Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120

Omschrijving

Onze STANDARD 2in1 lamellenschijf biedt u de perfecte oplossing voor veelzijdig slijpen van staal en roestvrij staal. Dankzij het twee-in-één ontwerp kan deze lamellenschijf flexibel gebruikt worden, zonder in te boeten aan kwaliteit. En dankzij de lange levensduur en hoge slijpsnelheid kun je de klus sneller en effectiever klaren.

Artikelnummers

Artikelnummer 1S101821
EAN 9003172430713
UBB 500572124385
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 243071
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.