text.skipToContent text.skipToNavigation

Lakverwijderpincet totale lengte 120 mm stripwaarden 0,6 mm² KNIPEX


Strippincet voor gecoate draad Strippincetten voor gecoate draad worden gebruikt om isolerende coatings van draden te verwijderen, vooral voor industrieel gebruik. Voor de elektronica-industrie, maar ook voor reparaties en handwerk. Ook verkrijgbaar: vier reservemesjes voor verschillende diameters. - Afstripeigenschappen (diameter): 0,6mm- Oppervlak: zw

Artikelnummer K1015.110.120
Lengte (mm) 120
Voor draaddiameter (mm) 0.6 - 0.6
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 35
Type Stripping Tweezer
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 120
Voor draaddiameter (mm) 0.6 - 0.6
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 35
Type Stripping Tweezer

Omschrijving

Strippincet voor gecoate draad Strippincetten voor gecoate draad worden gebruikt om isolerende coatings van draden te verwijderen, vooral voor industrieel gebruik. Voor de elektronica-industrie, maar ook voor reparaties en handwerk. Ook verkrijgbaar: vier reservemesjes voor verschillende diameters. - Afstripeigenschappen (diameter): 0,6mm- Oppervlak: zwart gelakt- Puntbreedte (B): 10mm- Uitvoering pincetpunt: Stripping- Zuurbestendigheid: zeer goed- ESD-getest: nee- VDE-getest: nee- Sectoren: Industrie elektronica- Magnetisch: magnetisch (100%)- Gedrag: Geleidend

Artikelnummers

Artikelnummer K1015.110.120
EAN 4003773015550
UBB 240187293354
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 15 11 120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.