text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer ISO 4035 Roestvaststaal (RVS) A2 M12


Artikelnummer
Diameter
Merk FABORY
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merk FABORY
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

m (max.) 6
P 1.75
s 18

Normeringen

ISO 4035

Artikelnummers

Artikelnummer 51091.120.001
EAN 8717077765801
UBB 500634574155
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.