text.skipToContent text.skipToNavigation

Ladingbeveiligingsnet lengte 3,50 m breedte 2,50 m SPANSET


PE geknoopt. Dikte 2,5 mm. Ruitvormige gaaswijdte: 45 mm. 8 mm boord. Andere maten op aanvraag beschikbaar. Zonder klemslot

Artikelnummer 3O476745
Kleur Groen
Breedte (mm) 2500
Lengte (mm) 3500
Materiaal Overig
Draaddiameter (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Groen
Breedte (mm) 2500
Lengte (mm) 3500
Materiaal Overig
Draaddiameter (mm) 2.5
Versterkte rand rondom Ja
Maaswijdte (mm) 45

Artikelnummers

Artikelnummer 3O476745
EAN 4020749901624
UBB 500581811527
UNSPSC 24141515
Fabrikant artikelnummer D004082
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.