text.skipToContent text.skipToNavigation

Tegelbeitel SDS-max lengte 300 mm breedte 80 mm SDS-max Bosch


Tegelbeitel met SDS max-opname. Slaggereedschap voor zware boor- en slaghamers met een totale lengte van 300 mm en een beitelsnede van 80 mm. De tegelbeitel met SDS max is ontworpen voor de normale verwijdering van wand- en vloertegels. De schuine snijkant maakt snel werken mogelijk. Het is compatibel met het SDS max-boorschachtsysteem.

Cikkszám B4993.690.019
Uitvoering Overig
Vorm Recht
Totale lengte (mm) 300
Beitelbreedte (mm) 80
Gereedschapopname SDS-max-opname
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Uitvoering Overig
Vorm Recht
Totale lengte (mm) 300
Beitelbreedte (mm) 80
Gereedschapopname SDS-max-opname
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 0.79
Type Tile Chisel

Leírás

Met de SDS plus-5 boor kun je moeiteloos boren. Voor soepel werken is de hardmetalen plaat gegroefd en voorzien van inkepingen die gemakkelijker in het materiaal dringen en vastlopen in beton voorkomen. De Activeteq centreerpunt, die de boor op zijn plaats houdt voor een precieze gatdiameter, zorgt voor een gemakkelijke start zonder schokken of slingeren. Bovendien vermindert de AWB hardsoldeer- en hardingstechnologie de trillingen tijdens het boren om de belasting voor de gebruiker tot een minimum te beperken. De boor is bedoeld voor gebruik op metselwerk en beton. Om nauwkeurige resultaten te bereiken, geeft de zichtbaarheid van de slijtage-indicator aan of de diameter van het gat nog binnen de tolerantie ligt voor het plaatsen van metalen ankers. Als bewijs van kwaliteit is de boor voorzien van het keurmerk van de PGM Metselboorassociatie, wat garandeert dat de boor voldoet aan nauwe toleranties, exact boort en bevestigingen stevig vasthoudt. Hij is gemaakt in Duitsland.

Cikkszámok

Cikkszám B4993.690.019
EAN 3165140052979
UBB 500577131799
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 1618601019
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.