text.skipToContent text.skipToNavigation

Spadebeitel longlife totale lengte 250 mm snedebreedte 40 mm SDS-Plus Bosch


Voor lichte boor- en slaghamers. Het zelfslijpende spadelichaam behoudt zijn kracht tijdens zijn gebruiksduur. Bestemd voor toepassing in metselwerk. Verwijdert ruwe pleister, vuillagen, betonresten van bekistingsplaten en pleisterwerk van muren en is geschikt voor muurdoorbraken. Hij heeft een 30 procent hoger materiaalafnamepercentage dan conventionele beitels

Artikelnummer B4964.690.101
Uitvoering Spade Beitel
Vorm Recht
Totale lengte (mm) 250
Beitelbreedte (mm) 40
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Spade Beitel
Vorm Recht
Totale lengte (mm) 250
Beitelbreedte (mm) 40
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Merk Bosch
Type Spade Chisel

Omschrijving

De SDS plus spadebeitel levert een hoge materiaalafname in metselwerk en mortel. Het zelfslijpende spadehuis is in staat om gedurende de hele levensduur een gelijkmatige dikte te behouden, wat resulteert in een consistent hoge werkvoortgang. De beitel is bedoeld voor gebruik in baksteen en beton voor het verwijderen van ruw metselwerk, vuillagen, betonresten van schuimplaten, pleisterwerk van muren en voor doorbraken in metselwerk. De SDS plus Spadebeitel is zelfslijpend en biedt 30% meer materiaalverwijdering dan standaard beitels.

Artikelnummers

Artikelnummer B4964.690.101
EAN 3165140425940
UBB 500577120073
UNSPSC 27111906
Fabrikant artikelnummer 2608690101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.