My Favorites
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
G1700.838.760
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
Stahlwille Intercompartiment 96838760 TCS+NR.1054-2054+TX
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
5 inbusdoppen 1/2'', 5 t/m 12 mm; 5 Torx doppen 1/2'', T30 t/m T55; lange uitvoering
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G1700.838.760
Verpakking
Overig
Aansluitmaat
1/2 inch
Aantal dopsleutels
0
Totaal aantal gereedschappen
10
Aansluitmaat (mm)
12.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Verpakking
Overig
Aansluitmaat
1/2 inch
Aantal dopsleutels
0
Totaal aantal gereedschappen
10
Aansluitmaat (mm)
12.7
Aantal doppen voor schroevendraaier
10
Aantal torx doppen
0
Aantal zeskant doppen
0
Met ratelsleutel
Nee
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
1400
Type
Socket Spanner Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1700.838.760
EAN
4018754163663
UBB
500502492134
UNSPSC
27111714
Fabrikant artikelnummer
96838760