Bitsets
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bitsets
0M820303
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
Bit-/dopsleutelset 24-delig sleuf/PH/PZD/T/ratel/6 doppen PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Maandtopper
Maandtopper
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0M820303
Aansluitmaat
1/4 inch
Aantal dopsleutels
24
Totaal aantal gereedschappen
24
Aansluitmaat (mm)
6.3
Aantal torx doppen
5
Aantal zeskant doppen
4
Met ratelsleutel
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aansluitmaat
1/4 inch
Aantal dopsleutels
24
Totaal aantal gereedschappen
24
Aansluitmaat (mm)
6.3
Aantal torx doppen
5
Aantal zeskant doppen
4
Met ratelsleutel
Ja
Merk
Promat
Goederencode
82079030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0M820303
EAN
4015448556794
UBB
500573796660
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
4000829667