text.skipToContent text.skipToNavigation

Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 RVS Lubrinox A2 M6X20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Lubrinox
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 20 mm
Merk Lubrinox
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Door de ongunstige geometrie van de kop hebben deze bevestigingsmiddelen een verminderde belastbaarheid.
  • Staal bevestigingsmiddelen met verminderde belastbaarheid zijn gemarkeerd met een '0' voor de eigenschapsklasse, bijv. '010.9'.
  • Roestvrijstalen bevestigingsmiddelen met verminderde belastbaarheid worden gemarkeerd met een '0' voor de eigenschapsklasse, bijv. 'A2-070', of met alleen de staalsoort, bijv. 'A2'.

Afmetingen

dk(max.) 10.5
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 3.3
P 1
s 4

Omschrijving

LUBRINOX® RVS bevestigingsmaterialen zijn ontworpen om vreten (koud-lassen) van schroefdraden te voorkomen. Vreten is een bekend en problematisch fenomeen dat vaak voorkomt bij gebruik van normale RVS bouten, schroeven en moeren.

Waarom LUBRINOX® kiezen

  • Voorkomt vreten van buiten- en binnenschroefdraad
  • Klaar voor gebruik, handmatig aanbrengen smeermiddel niet nodig
  • Bespaart gemiddeld 25 seconden installatietijd per verbinding
  • FDA toegelaten, veilig gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
  • Hoge kwaliteit, mooie uitstraling van RVS
  • Werkt goed in combinatie met borgmiddelen zoals Loctite®
  • Ultieme prestaties bij gebruik van LUBRINOX bouten met LUBRINOX moeren

Normeringen

NF ≈E25-126
ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6
ISO 7380-1

Artikelnummers

Artikelnummer 51033.060.020
EAN 8715494019941
UBB 500719040106
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.