Laagbolkopmoeren met binnenzeskant type RT
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Meubelbevestigers
Meubelbevestigers
Laagbolkopmoeren met binnenzeskant type RT
14457
14457.060.001
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
Laagbolkopmoer met binnenzeskant type RTL Staal Vernikkeld M6X12
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
12 mm
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
RTL
Afmetingen
d-D
M6
d2
9
d3
15
h
3.5
L (mm)
12
P
1
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
14457.060.001
EAN
8715492582898
UBB
950355969722
UNSPSC
31161714
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen