Schroeven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Machineschroeven
51142
51142.060.016
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
Laag bolkop schroef met zaagsnede en kleine kop Roestvaststaal (RVS) M6X16
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
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Kopsoort
Platbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
5.45
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
16 mm
Merk
Fabory
Kopsoort
Platbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
5.45
HS- en goederencode
7318159590
Afmetingen
d-D
M6
Schroefdraadlengte (min.)
38
dk(max.)
15
Voldraad als L ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
16
n
1.9
P
1
t (min.)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-129
Artikelnummers
Artikelnummer
51142.060.016
EAN
8715492969699
UBB
500634405855
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen