text.skipToContent text.skipToNavigation

Laadbeveiligingsset Allround 26-delig DOLEZYCH


Set in praktische sporttas. Inhoud: 2 x sjorband met riemclip, LC= 250 daN, B: 25 mm, L: 4,0 m 2 x sjorband, mini-ratel, 1-dlg., LC 700 daN, STF266 daN, B: 25 mm, L: 4,0 m 2 x sjorband, 1-delig., LC 2000 daN, B: 35 mm, L: 6,0 m 2 x sjorband, mini-ratel, 2-delig., LC 250 daN, profielhaak, B:25 mm, L: 4,0 m 2 x sjorband, drukratel, 2-delig., LC 1.000 daN, profielhaak STF = 220 daN, LC = 1.000 daN, B: 35 mm, L: 6,0 m 4 x sjorband, 2-delig., met profielhaak u. drukratel, STF = 300 daN, LC 2.500 daN, B: 50 mm, L: 8,0 m 4 x randbeschermingshoek v. polyethyleen, voor 50 mm band, afmeting 90 x 90 x 140 mm, met sleuf 8 x DoMatt antislipmat 180 x 120 x 8 mm

Artikelnummer 7P361915
Breedte 50
Uitvoering Gordel
Aansluiting 1 Ratelsleutel
Aansluiting 2 Klauwhaak
Kwaliteitsklasse Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 50
Uitvoering Gordel
Aansluiting 1 Ratelsleutel
Aansluiting 2 Klauwhaak
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (mm) 8000
Materiaal Overig
Versterkte rand rondom Ja
Met haken Ja
Met beschermslang Nee
Max. veilige werkbelasting (kN) 25
Tweedelig met ratel Nee
Merk Dolezych
Type SET-26920601-001

Artikelnummers

Artikelnummer 7P361915
EAN 4032378626656
UBB 500583227987
UNSPSC 24141511
Fabrikant artikelnummer 26920601
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.