text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofzak 70 l LD-PE blauw 50 µm B575xL1000mm 250st./doos


Van polyethyleen (PE). Het materiaal LD-PE wordt vervaardigd van gerecycled PE. HD- en LD-PE gedragen zich op stortplaatsen volkomen grondwaterneutraal. Bij de verbranding komen er geen schadelijke gassen vrij, een probleemloze verbranding is daarom gegarandeerd, omdat PE uit de elementen koolstof en waterstof bestaat HD-PE = vervaardigd met het lagedrukprocedé, taai en elastisch, daardoor een hoge penetratiebestendigheid LD-PE = vervaardigd met het hogedrukprocedé, uitstekend belastbaar en zacht, daardoor nauwelijks “verder scheuren" bij het penetreren

Artikelnummer 3W039142
Kleur Blauw
Breedte 575
Inhoud (ml) 70000
Lengte 1000
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Breedte 575
Inhoud (ml) 70000
Lengte 1000
Materiaal Overig
Met bindkoord Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 3W039142
EAN 4054773016788
UBB 500581915658
UNSPSC 47130000
Fabrikant artikelnummer 9000466511
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.