text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofzak 24 l ND-PE transparant 7 µm B490xL600mm 2000st./doos


Van polyethyleen (PE). Het materiaal LD-PE wordt vervaardigd van gerecycled PE. HD- en LD-PE gedragen zich op stortplaatsen volkomen grondwaterneutraal. Bij de verbranding komen er geen schadelijke gassen vrij, een probleemloze verbranding is daarom gegarandeerd, omdat PE uit de elementen koolstof en waterstof bestaat HD-PE = vervaardigd met het lagedrukprocedé, taai en elastisch, daardoor een hoge penetratiebestendigheid LD-PE = vervaardigd met het hogedrukprocedé, uitstekend belastbaar en zacht, daardoor nauwelijks “verder scheuren" bij het penetreren

Artikelnummer 6K185852
Kleur Overig
Breedte 490
Inhoud (ml) 24000
Lengte (mm) 600
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 490
Inhoud (ml) 24000
Lengte (mm) 600
Materiaal Overig
Met bindkoord Nee
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 6K185852
EAN 4025648100130
UBB 500582801865
UNSPSC 47130000
Fabrikant artikelnummer 9000466361
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.