text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofzak 120 l HD-PE transparant 23 µm B700xL1100mm 500st./doos


Van polyethyleen (PE). Het materiaal LD-PE wordt vervaardigd van gerecycled PE. HD- en LD-PE gedragen zich op stortplaatsen volkomen grondwaterneutraal. Bij de verbranding komen er geen schadelijke gassen vrij, een probleemloze verbranding is daarom gegarandeerd, omdat PE uit de elementen koolstof en waterstof bestaat HD-PE = vervaardigd met het lagedrukprocedé, taai en elastisch, daardoor een hoge penetratiebestendigheid LD-PE = vervaardigd met het hogedrukprocedé, uitstekend belastbaar en zacht, daardoor nauwelijks “verder scheuren" bij het penetreren

Artikelnummer 5G557618
Kleur Overig
Breedte 700
Inhoud (ml) 120000
Lengte (mm) 1100
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 700
Inhoud (ml) 120000
Lengte (mm) 1100
Materiaal Overig
Met bindkoord Nee
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 5G557618
EAN 4054773016757
UBB 500582415195
UNSPSC 47130000
Fabrikant artikelnummer 9000466502
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.