Nylon hamers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Hamers
Kunststof hamer
Nylon hamers
4Q397694
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
Kunststofhamer SUPERCRAFT lengte 310 mm hoofd-d. 50 mm stalen buis HALDER
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
4Q397694
Uitvoering
Kunststof hamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
310
Materiaal steel
Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
50
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Kunststof hamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
310
Materiaal steel
Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
50
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht totaal (g)
1150
Uitwisselbare punt
Ja
Materiaal kop
Staal
Met spijkertrekker
Nee
Met steelbeveiliging
Ja
Met spijkerhouder
Nee
Merk
Halder
Goederencode
82052000
Model
SUPERCRAFT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Q397694
EAN
4030618301721
UBB
500582189477
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
3377.05