text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer SUPERCRAFT lengte 290 mm hoofd-d. 30 mm stalen buis HALDER


Met verwisselbare, slijtvaste nylon-slagkoppen. Geen afschilferen, geluidsarm. Verwisselbaar. Met hoge slagvastheid. Het stalen middenstuk heeft een gesloten holle ruimte die deels met stalen kogels gevuld is. Bij het opslaan worden de kogels naar de slagzijde geslingerd en zorgen zo voor een terugslagvrije slag. Slageffect tot 100 % hoger dan bij normale kunststof hamers. Met steel van stalen buis en handgreep met rubber overtrokken

Artikelnummer 4Q813401
Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 290
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 290
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 30
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 585
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Halder
Model SUPERCRAFT

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q813401
EAN 4030618301684
UBB 500582224936
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3377.03
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.