text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer SIMPLEX lengte 490 mm hoofd-d. 80 mm middelhard hout rubber HALDER


2-delige spanbehuizing van smeedbaar gietijzer. Met verwisselbare slagkoppen van zwarte rubbercomposiet voor voorzichtige slagen. Shorehardheid ca. 95 A, houten steel. Dempend. Reukneutraal. Slijtagearm. Middelharde slag

Artikelnummer 3S309867
Uitvoering Rubber hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 490
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 80
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Rubber hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 490
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 80
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 2870
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Halder
Model SIMPLEX
Type Soft-Face Mallet

Artikelnummers

Artikelnummer 3S309867
EAN 4030618300083
UBB 500581876397
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3002.08
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.