text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer SIMPLEX lengte 350 mm kop d. 50 mm middelhard/hard hout rubber HALDER


2-delige spanbehuizing van smeedbaar gietijzer. Slaginzetstukken en Simplex-steel zijn gemakkelijk verwisselbaar door het losdraaien resp. vastdraaien van de binnenzeskant-spanschroef. Met elk 1 kop met rubbersamenstelling, zwart middelhard, en plastic, rood, hard

Artikelnummer 5J740506
Uitvoering Rubber hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 350
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 50
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Rubber hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 350
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 50
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 1130
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Halder
Model SIMPLEX

Artikelnummers

Artikelnummer 5J740506
EAN 4030618300663
UBB 500582443072
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3026.05
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.