text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer SIMPLEX lengte 330 mm hoofd-d. 40 mm zacht/middelhard hout HALDER


2-delige spanbehuizing van smeedbaar gietijzer. Slaginzetstukken en Simplex-steel zijn gemakkelijk verwisselbaar door het losdraaien resp. vastdraaien van de binnenzeskant-spanschroef. Slagkoppen slijtvast, steeds 1 stuks van rubbercomposiet, zwart, (middelhard) en TPE-soft, blauw (zacht). Slijtvast

Artikelnummer 1L161506
Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 330
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 330
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 640
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Halder
Model SIMPLEX
Type Soft-Face Mallet

Artikelnummers

Artikelnummer 1L161506
EAN 4030618300571
UBB 500581097572
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3012.04
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.