Nylon hamers
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
Hamers
Kunststof hamer
Nylon hamers
0V707372
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
Kunststofhamer SIMPLEX lengte 330 mm hoofd-d. 40 mm zacht/middelhard hout HALDER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0V707372
Uitvoering
Kunststof hamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
330
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
40
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Kunststof hamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
330
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
40
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht totaal (g)
615
Uitwisselbare punt
Ja
Materiaal kop
Staal
Met spijkertrekker
Nee
Met steelbeveiliging
Nee
Met spijkerhouder
Nee
Merk
Halder
Goederencode
82052000
Model
SIMPLEX
Type
Soft-Face Mallet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0V707372
EAN
4030618302261
UBB
500573893681
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
3017.04