text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer SIMPLEX lengte 300 mm hoofd-d. 30 mm zacht/middelhard hout HALDER


2-delige spanbehuizing van smeedbaar gietijzer. Slaginzetstukken en Simplex-steel zijn gemakkelijk verwisselbaar door het losdraaien resp. vastdraaien van de binnenzeskant-spanschroef. Slagkoppen slijtvast, steeds 1 stuks van superplastic, wit (middelhard) en TPE-soft, blauw (zacht). Slijtvast

Artikelnummer 8K272641
Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte 300
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte 300
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 30
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 340
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Halder
Model SIMPLEX

Artikelnummers

Artikelnummer 8K272641
EAN 4030618302254
UBB 500583505911
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3017.03
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.